80BTL54-2517

Dodge
80BTL54-2517

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 80 / 1 po, 54 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173952
N° MFR80BTL54-2517
Price$564.71/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
80BTL54-2517

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 80 / 1 po, 54 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173952
N° MFR80BTL54-2517
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
Votre prix564.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80BTL54-2517 SPKT 100617

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    54
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    17.769 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Pays d’origine
    CN
  • Diamètre du pas
    17.2 po
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    4-1/4 po
  • CUP_NON
    782475049509
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100617
  • Poids
    37.03 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif