80TB60
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 80 / 1 po, 60 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173958
N° MFR80TB60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 80 / 1 po, 60 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173958
N° MFR80TB60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80TB60 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Alésage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    60
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    19.6950 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Diamètre du pas
    19.1070 po
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    6.8950 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289609925
  • CUP_NON
    662289609925
  • Numéro de catalogue du fabricant
    80TB60
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    45.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif