80TB80
Pignon arrondi 3747771 TL - verrouillage conique, 80 / 1 po, 80 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173970
N° MFR80TB80
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3747771 TL - verrouillage conique, 80 / 1 po, 80 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173970
N° MFR80TB80
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80TB80 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    3020
  • Nombre de dents
    80
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.9375 à 3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    26.0500 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Diamètre du pas
    25.4710 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    5.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289608362
  • CUP_NON
    662289608362
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3747771
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    84.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif