H100TB11
Pignon arrondi 3789773 TL - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 11 dents, bague 1615 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00173985
N° MFRH100TB11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3789773 TL - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 11 dents, bague 1615 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00173985
N° MFRH100TB11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H100TB11 POINTE DURÉE
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1615
  • Nombre de dents
    11
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    5.0100 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Diamètre du pas
    4.4370 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289184910
  • CUP_NON
    662289184910
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3789773
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.84 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif