Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague1615
- Nombre de dents12
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-5/8 po
- Diamètre extérieur5.4200 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.692 po
- Diamètre du pas4.83 po
- Largeur totale1-1/2 po
- Diamètre du moyeu3-1/4 po
- CUP_NON662289184927
- Poids3.34 lb
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Dessin CAD