Motion
H100TB13
Pignon arrondi 3789799 TL - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 13 dents, bague 2012 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00174007
N° MFRH100TB13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3789799 TL - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 13 dents, bague 2012 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00174007
N° MFRH100TB13
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H100TB13 POINTE DURÉE
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2012
  • Nombre de dents
    13
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.8200 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Diamètre du pas
    5.2230 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5625 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289184941
  • CUP_NON
    662289184941
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3789799
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    3.44 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif