Motion
100BTB16

Martin
100BTB16

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 16 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174038
N° MFR100BTB16
Prix304.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
100BTB16

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 16 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174038
N° MFR100BTB16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix304.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 100BTB16 TB
  • Un pignon conique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    100 / 1.25 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Nombre de torons entre
    1
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/2 po
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    16
  • Taille de la bague
    2517
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre extérieur
    7.0340 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    5.6573 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • CUP_NON
    697950032634
  • Diamètre du moyeu
    4-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950032634
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre du pas
    6.4073 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.034 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.034 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Poids
    6.36 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues