Motion
H100TB16
Pignon arrondi 3789823 TL - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 16 dents, bague 2517 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00174042
N° MFRH100TB16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3789823 TL - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 16 dents, bague 2517 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00174042
N° MFRH100TB16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H100TB16 POINTE DURÉE
  • Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Conception compacte Les douilles à alésage conique sont disponibles dans les tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Alésage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    16
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.0340 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Diamètre du pas
    6.4070 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    4.5000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289185023
  • CUP_NON
    662289185023
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H100TB16
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    6.99 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif