Aperçu
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Conception compacte Les douilles à alésage conique sont disponibles dans les tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleAlésage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague2517
- Nombre de dents21
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.5000 po
- Diamètre extérieur9.0430 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.6920 po
- Diamètre du pas8.3870 po
- Largeur totale1.7500 po
- Diamètre du moyeu4.5000 po
- Numéro CUP du fabricant662289185399
- CUP_NON662289185399
- Numéro de catalogue du fabricantH100TB21
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids11.20 lb
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Dessin CAD