Motion
100BTL21H

Tsubaki (UST)
100BTL21H

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 21 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174103
N° MFR100BTL21H
Prix343.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
100BTL21H

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 21 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174103
N° MFR100BTL21H
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
Votre prix343.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À PIGNONS À VERROUILLAGE CONIQUE 100BTB21

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    21
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Oui
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Diamètre du pas
    8.3880 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039376282
  • CUP_NON
    097039376282
  • Poids
    10.60 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues