Motion
100BTL26
Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 26 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174129
N° MFR100BTL26
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 26 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174129
N° MFR100BTL26
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100BTL26 2517 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    26
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Oui
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Diamètre du pas
    10.3700 po
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues