Motion
100BTB26H

Martin
100BTB26H

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 26 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174133
N° MFR100BTB26H
Prix306.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
100BTB26H

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 26 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174133
N° MFR100BTB26H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix306.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 100BTB26H TB SABER
  • Un pignon conique durci est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants
  • Traitement thermique stocké

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Nombre de torons entre
    1
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/2 po
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Nombre de dents
    26
  • Taille de la bague
    2517
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre extérieur
    11.0450 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    9.6203 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.7500 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.7500 po
  • CUP_NON
    697950043807
  • Diamètre du moyeu
    4-1/2 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.5000 po
  • Projection du concentrateur
    1.0625 po
  • Style de concentrateur
    BTB
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950043807
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre du pas
    10.3703 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.7500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.0450 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.0450 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Épaisseur des dents
    0.6920 po
  • Largeur de la dent
    1.75 po
  • Poids
    16.22 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues