Motion
100BTB35

Martin
100BTB35

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 35 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174155
N° MFR100BTB35
Prix529.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
100BTB35

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 35 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174155
N° MFR100BTB35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix529.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 100BTB35 TB
  • Un pignon conique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de numéro de chaîne
    100 / 1.25 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    3020
  • Nombre de dents
    35
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    15/16 à 3 po
  • Diamètre extérieur
    14.6390 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Diamètre du pas
    13.9448 po
  • Diamètre de l’étrier
    13.1808 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    2 po
  • Diamètre du moyeu
    5-1/4 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    14.639 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    14.639 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950032740
  • CUP_NON
    697950032740
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    32.28 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues