Motion
100BTL48-3020

Dodge
100BTL48-3020

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague 100BTL48-3020 - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 48 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174178
N° MFR100BTL48-3020
Prix892.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
100BTL48-3020

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague 100BTL48-3020 - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 48 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174178
N° MFR100BTL48-3020
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
Votre prix892.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100BTL48-3020 SPKT 100641

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    3020
  • Nombre de dents
    48
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    19.821 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Diamètre du pas
    19.113 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Diamètre du moyeu
    5-1/4 po
  • Pays d’origine
    CN
  • CUP_NON
    782475049745
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100641
  • Poids
    54.95 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues