Motion
100TB60
Pignon arrondi 3745726 TL - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 60 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174191
N° MFR100TB60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3745726 TL - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 60 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174191
N° MFR100TB60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100TB60 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    3020
  • Nombre de dents
    60
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.9375 à 3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    24.6150 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Diamètre du pas
    23.8840 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    5.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289605316
  • CUP_NON
    662289605316
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3745726
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    86.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif