Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
- Conception compacte
- Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague2517
- Nombre de dents15
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 2.5000 po
- Diamètre extérieur7.9600 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.9240 po
- Diamètre du pas7.2150 po
- Largeur totale1.7500 po
- Diamètre du moyeu4.2500 po
- Numéro CUP du fabricant662289185757
- CUP_NON662289185757
- Numéro de catalogue du fabricant3789963
- Catalogue du fabricant
- Poids9.08 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Dessin CAD