Motion
120BTB15H

Martin
120BTB15H

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 120 / 1-1/2 po, 15 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174224
N° MFR120BTB15H
Prix367.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
120BTB15H

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 120 / 1-1/2 po, 15 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174224
N° MFR120BTB15H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix367.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 120BTB15H TB SABER
  • Un pignon conique durci est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants
  • Traitement thermique stocké

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de numéro de chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    15
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    7.9570 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    1.75 po
  • Épaisseur des dents
    0.9240 po
  • Diamètre du pas
    7.2146 po
  • Diamètre de l’étrier
    6.3001 po
  • Style de concentrateur
    BTB
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    4-1/4 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.2500 po
  • Projection du concentrateur
    0.8281 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.8750 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    1.0000 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.7500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.9570 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.9570 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950043845
  • CUP_NON
    697950043845
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    9.02 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues