Aperçu
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Conception compacte Les douilles à alésage conique sont disponibles dans les tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleAlésage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague3020
- Nombre de dents19
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.9375 po à 3.0000 po
- Diamètre extérieur9.8890 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.9240 po
- Diamètre du pas9.1130 po
- Largeur totale2.0000 po
- Diamètre du moyeu6.2660 po
- Numéro CUP du fabricant662289186532
- CUP_NON662289186532
- Numéro de catalogue du fabricantH120TB19
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids18.34 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Dessin CAD