Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague3020
- Nombre de dents21
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet15/16 à 3 po
- Diamètre extérieur10.850 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.924 po
- Diamètre du pas10.064 po
- Largeur totale2 po
- Diamètre du moyeu5-1/4 po
- CUP_NON662289186594
- Poids18.62 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Dessin CAD