Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Conception compacte
- Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague3020
- Nombre de dents45
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.9375 à 3.0000 po
- Diamètre extérieur22.3500 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.9240 po
- Diamètre du pas21.5030 po
- Largeur totale3.0000 po
- Diamètre du moyeu5.8750 po
- Numéro CUP du fabricant662289269594
- CUP_NON662289269594
- Numéro de catalogue du fabricant3789070
- Catalogue du fabricant
- Poids82.00 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Dessin CAD