Motion
120CTL45-3030

Dodge
120CTL45-3030

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 120 / 1-1/2 po, 45 dents, bague 3535 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174298
N° MFR120CTL45-3030
Prix1,616.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
120CTL45-3030

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 120 / 1-1/2 po, 45 dents, bague 3535 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174298
N° MFR120CTL45-3030
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
Prix1,616.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120CTL45-3030 TL SPKT 100234

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    3535
  • Nombre de dents
    45
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.1875 à 3.5000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.8940 po
  • Diamètre du pas
    21.4859 po
  • Diamètre du moyeu
    6.5000 po
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    782475047451
  • CUP_NON
    782475047451
  • Poids
    69.80 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues