Motion
120TB80
Pignon arrondi 3789104 TL - verrouillage conique, 120 / 1-1/2 po, 80 dents, bague 3535 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174315
N° MFR120TB80
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3789104 TL - verrouillage conique, 120 / 1-1/2 po, 80 dents, bague 3535 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174315
N° MFR120TB80
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120TB80 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    3535
  • Nombre de dents
    80
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.9375 à 3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    39.0800 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Diamètre du pas
    38.2070 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    6.5000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289275052
  • CUP_NON
    662289275052
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3789104
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    220.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif