Motion
H140TB17
Pignon arrondi 3790110 TL - verrouillage conique, 140 / 1-3/4 po, 17 dents, bague 3020 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00174381
N° MFRH140TB17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3790110 TL - verrouillage conique, 140 / 1-3/4 po, 17 dents, bague 3020 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00174381
N° MFRH140TB17
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H140TB17 POINTE DURÉE
  • Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Conception compacte Les douilles à alésage conique sont disponibles dans les tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Alésage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    3020
  • Nombre de dents
    17
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.9375 po à 3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    10.4120 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Diamètre du pas
    9.5240 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    6.2660 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289188222
  • CUP_NON
    662289188222
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H140TB17
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    19.26 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif