Motion
140BTB18

Martin
140BTB18

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 140 / 1-3/4 po, 18 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174387
N° MFR140BTB18
Prix644.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
140BTB18

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 140 / 1-3/4 po, 18 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174387
N° MFR140BTB18
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
Votre prix644.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 140BTB18 TB
  • Un pignon conique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de numéro de chaîne
    140 / 1.75 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    3020
  • Nombre de dents
    18
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    15/16 à 3 po
  • Diamètre extérieur
    10.9750 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Diamètre du pas
    10.0778 po
  • Diamètre de l’étrier
    9.0778 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    2 po
  • Diamètre du moyeu
    5-1/4 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.975 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.975 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950033013
  • CUP_NON
    697950033013
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    18.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues