Motion
140TB45
Pignon arrondi 3789138 TL - verrouillage conique, 140 / 1-3/4 po, 45 dents, bague 4040 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174432
N° MFR140TB45
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3789138 TL - verrouillage conique, 140 / 1-3/4 po, 45 dents, bague 4040 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174432
N° MFR140TB45
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
140TB45 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    4040
  • Nombre de dents
    45
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.4375 à 4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    26.0800 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Diamètre du pas
    25.0870 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    7.7500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289279371
  • CUP_NON
    662289279371
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3789138
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    118.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif