Motion
140CTL60
Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 140 / 1-3/4 po, 60 dents, bague 4040 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174443
N° MFR140CTL60
Price$2,173.81/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 140 / 1-3/4 po, 60 dents, bague 4040 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174443
N° MFR140CTL60
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
Votre prix2,173.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À PIGNONS À VERROUILLAGE CONIQUE 140CTB60

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    4040
  • Nombre de dents
    60
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.4375 à 4.0000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Diamètre du pas
    33.4370 po
  • Type de concentrateur
    C
  • Numéro CUP du fabricant
    097039373403
  • CUP_NON
    097039373403
  • Poids
    188.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues