Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Conception compacte
- Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague4040
- Nombre de dents70
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage4.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.4375 à 4.0000 po
- Diamètre extérieur40.0200 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.9240 po
- Diamètre du pas39.0060 po
- Largeur totale4.0000 po
- Diamètre du moyeu7.7500 po
- Numéro CUP du fabricant662289281411
- CUP_NON662289281411
- Numéro de catalogue du fabricant3789153
- Catalogue du fabricant
- Poids306.00 lb
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Dessin CAD