Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
- Conception compacte
- Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague3535
- Nombre de dents15
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.9375 à 3.0000 po
- Diamètre extérieur10.6100 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent1.1560 po
- Diamètre du pas9.6190 po
- Largeur totale3.5000 po
- Diamètre du moyeu6.5000 po
- Numéro CUP du fabricant662289188659
- CUP_NON662289188659
- Numéro de catalogue du fabricant3790201
- Catalogue du fabricant
- Poids26.68 lb
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Dessin CAD