Motion
160BTB15H

Martin
160BTB15H

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 160 / 2 po, 15 dents, bague 3535 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174499
N° MFR160BTB15H
Prix692.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
160BTB15H

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 160 / 2 po, 15 dents, bague 3535 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174499
N° MFR160BTB15H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix692.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 160BTB15H TB SABER
  • Un pignon conique durci est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants
  • Traitement thermique stocké

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de numéro de chaîne
    160 / 2 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    3535
  • Nombre de dents
    15
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-3/16 à 3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    10.6090 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    1.156 po
  • Épaisseur des dents
    1.1560 po
  • Diamètre du pas
    9.6195 po
  • Diamètre de l’étrier
    8.5418 po
  • Style de concentrateur
    BTB
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    6-1/2 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    6.5000 po
  • Projection du concentrateur
    2.3750 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    1.0250 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    1.0000 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.5000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.6090 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.6090 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950044057
  • CUP_NON
    697950044057
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    26.26 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues