Motion
H160TB17
Pignon arrondi 3790227 TL - verrouillage conique, 160 / 2 po, 17 dents, bague 3535 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00174518
N° MFRH160TB17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3790227 TL - verrouillage conique, 160 / 2 po, 17 dents, bague 3535 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00174518
N° MFRH160TB17
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H160TB17 POINTE DURÉE
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    3535
  • Nombre de dents
    17
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.9375 à 3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    11.9000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    1.1560 po
  • Diamètre du pas
    10.8840 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    6.5000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289188734
  • CUP_NON
    662289188734
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3790227
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    32.46 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif