Motion
160CTB35

Martin
160CTB35

Pignon de chaîne à rouleaux broyé TL - verrouillage conique, 160 / 2 po, 35 dents, bague 4040 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174566
N° MFR160CTB35
Prix1,925.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
160CTB35

Pignon de chaîne à rouleaux broyé TL - verrouillage conique, 160 / 2 po, 35 dents, bague 4040 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174566
N° MFR160CTB35
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
Votre prix1,925.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
160CTB35 4040 SPKT
  • L’ajustement affleurant signifie moins d’espace sur l’arbre, pas de bride saillante
  • Conique de 1-11/16 po par pied
  • La vis d'arrêt ou la vis à tête sert de clé externe
  • H : Désigne un pignon à dents durcies

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de numéro de chaîne
    160 / 2 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    4040
  • Nombre de dents
    35
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4 po
  • Diamètre extérieur
    23.422 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    1.156 po
  • Diamètre du pas
    22.312 po
  • Diamètre de l’étrier
    21.2641 po
  • Type de concentrateur
    C
  • Largeur totale
    4 po
  • Diamètre du moyeu
    7-3/4 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    23.422 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    23.422 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950033204
  • CUP_NON
    697950033204
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    118.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues