Motion
160TB60
Pignon arrondi 3789229 TL - verrouillage conique, 160 / 2 po, 60 dents, bague 4545 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174578
N° MFR160TB60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3789229 TL - verrouillage conique, 160 / 2 po, 60 dents, bague 4545 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174578
N° MFR160TB60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
160TB60 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    4545
  • Nombre de dents
    60
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.9375 à 4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    39.3600 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    1.1560 po
  • Diamètre du pas
    38.2150 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    8.7500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289286669
  • CUP_NON
    662289286669
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3789229
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    353.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif