Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
160CTL60

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 160 / 2 po, 60 dents, bague 4545 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174579
N° MFR160CTL60

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
160CTL60 SPKT 100298

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    4545
  • Nombre de dents
    60
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.9375 à 4.5000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Oui
  • Largeur de la dent
    1.1560 po
  • Diamètre du pas
    38.1972 po
  • Diamètre du moyeu
    8.7500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475047550
  • CUP_NON
    782475047550
  • Poids
    275.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues