Motion
35JA19
Pignon arrondi 3330008 QD - QD, 35 / 3/8 po, 19 dents, JA, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00174584
N° MFR35JA19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3330008 QD - QD, 35 / 3/8 po, 19 dents, JA, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00174584
N° MFR35JA19
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
35JA19 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    JA
  • Nombre de dents
    19
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8900 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.4720 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Diamètre du pas
    2.2780 po
  • Largeur totale
    0.8900 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0150 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289250851
  • CUP_NON
    662289250851
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35JA19
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.36 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif