Motion
35JA25
Pignon arrondi QD - Bague QD, 35 / 3/8 po, 25 dents, bague JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174618
N° MFR35JA25
Prix65.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi QD - Bague QD, 35 / 3/8 po, 25 dents, bague JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174618
N° MFR35JA25
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
Votre prix65.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35JA25 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    JA
  • Nombre de dents
    25
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5625 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 à 1.2500 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Diamètre du pas
    2.9920 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    097039378293
  • CUP_NON
    097039378293
  • Poids
    0.60 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues