Motion
35JA28
Pignon arrondi 3330099 QD - QD, 35 / 3/8 po, 28 dents, JA, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00174630
N° MFR35JA28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3330099 QD - QD, 35 / 3/8 po, 28 dents, JA, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00174630
N° MFR35JA28
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
35JA28 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 35 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    JA
  • Nombre de dents
    28
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8900 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.5500 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Diamètre du pas
    3.3490 po
  • Largeur totale
    0.8900 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289251087
  • CUP_NON
    662289251087
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3330099
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.60 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif