Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 35 dents sur les chaînes 40 à 160
- Installation et retrait faciles
- Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueJA
- Nombre de dents30
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8900 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 1.2500 po
- Diamètre extérieur3.7900 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.1680 po
- Diamètre du pas3.5880 po
- Largeur totale0.8900 po
- Diamètre du moyeu2.0000 po
- Numéro CUP du fabricant662289251148
- CUP_NON662289251148
- Numéro de catalogue du fabricant3330107
- Catalogue du fabricant
- Poids0.66 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po