Aperçu
Description du fabricant
35SH42 SPKT
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueSH SH
- Nombre de dents42
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.6250 po
- Diamètre extérieur5.2290 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.1680 po
- Diamètre du pas5.0180 po
- Largeur totale1.2000 po
- Diamètre du moyeu2.7000 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289251292
- CUP_NON662289251292
- Numéro de catalogue du fabricant35SH42
- Catalogue du fabricant
- Poids1.64 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité