Motion
35SH48
Pignon arrondi QD - Coussinet QD, 35 / 3/8 po, 48 dents, Coussinet SH, Acier
N° D’ARTICLE MI00174676
N° MFR35SH48
Prix103.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi QD - Coussinet QD, 35 / 3/8 po, 48 dents, Coussinet SH, Acier
N° D’ARTICLE MI00174676
N° MFR35SH48
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
Prix103.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35SH48 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Nombre de dents
    48
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8125 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.6875 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Diamètre du pas
    5.7340 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    097039378408
  • CUP_NON
    097039378408
  • Poids
    1.30 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues