Motion
35SH54
Pignon arrondi 3330180 QD - QD, 35 / 3/8 po, 54 dents, bague SH, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00174677
N° MFR35SH54
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3330180 QD - QD, 35 / 3/8 po, 54 dents, bague SH, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00174677
N° MFR35SH54
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
35SH54 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Nombre de dents
    54
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    6.6600 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Diamètre du pas
    6.4490 po
  • Largeur totale
    1.2000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.6875 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289251407
  • CUP_NON
    662289251407
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3330180
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.30 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif