Motion
35SH72
Pignon arrondi 3330214 QD - QD, 35 / 3/8 po, 72 dents, bague SH, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174692
N° MFR35SH72
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3330214 QD - QD, 35 / 3/8 po, 72 dents, bague SH, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174692
N° MFR35SH72
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
35SH72 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Nombre de dents
    72
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    8.8100 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Diamètre du pas
    8.5970 po
  • Largeur totale
    1.2000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.6875 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289251469
  • CUP_NON
    662289251469
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3330214
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    4.08 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif