Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueSH SH
- Nombre de dents84
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 1.6250 po
- Diamètre extérieur10.2500 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.1680 po
- Diamètre du pas10.0290 po
- Largeur totale1.2000 po
- Diamètre du moyeu2.6875 po
- Numéro CUP du fabricant662289251506
- CUP_NON662289251506
- Numéro de catalogue du fabricant3330230
- Catalogue du fabricant
- Poids5.02 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po