Aperçu
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueJA
- Nombre de dents15
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8900 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.2500 po
- Diamètre extérieur2.6520 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.284 po
- Diamètre du pas2.4050 po
- Largeur totale1-5/16 po
- Diamètre du moyeu2.0150 po
- Numéro CUP du fabricant662289242955
- CUP_NON662289242955
- Numéro de catalogue du fabricantH40JA15
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids0.43 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po