Motion
H40JA18
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 40 / 1/2 po, 18 dents, bague JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174752
N° MFRH40JA18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 40 / 1/2 po, 18 dents, bague JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174752
N° MFRH40JA18
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H40JA18 POINTE DURÉE

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    JA
  • Nombre de dents
    18
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8900 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.1400 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Diamètre du pas
    2.879 po
  • Largeur totale
    1-5/16 po
  • Diamètre du moyeu
    2 po
  • CUP_NON
    662289243020
  • Poids
    0.56 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif