Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueJA
- Nombre de dents19
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5625 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-1/4 po
- Diamètre extérieur3.2920 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.284 po
- Diamètre du pas3.038 po
- Type de concentrateurB
- Largeur totale1 po
- Diamètre du moyeu2-1/4 po
- Projection du concentrateur19/32 po
- CUP_NON097039378835
- Poids0.70 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po