Motion
40SH21

Martin
40SH21

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 40 / 1/2 po, 21 dents, bague SH, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174778
N° MFR40SH21
Prix53.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40SH21

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 40 / 1/2 po, 21 dents, bague SH, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174778
N° MFR40SH21
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
Prix53.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON 40SH21 QD-RIM SEULEMENT
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Nombre de torons entre
    1
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-5/8 po
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    21
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre extérieur
    3.6170 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    3.0334 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • CUP_NON
    697950005119
  • Diamètre du moyeu
    2-11/16 po
  • Projection du concentrateur
    17/32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8125 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950005119
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    3.3548 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    15/16 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.8750 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.8750 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Poids
    0.82 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues