Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueSH SH
- Nombre de dents22
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 1.6875 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesOui
- Numéro CUP du fabricant662289243136
- CUP_NON662289243136
- Poids1.16 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po