40SH25
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 40 / 1/2 po, 25 dents, bague SH, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174819
N° MFR40SH25
Prix91.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 40 / 1/2 po, 25 dents, bague SH, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174819
N° MFR40SH25
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
Votre prix91.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40SH25 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Nombre de dents
    25
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8125 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    4.2580 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Diamètre du pas
    3.989 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    1-3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Projection du concentrateur
    29/32 po
  • CUP_NON
    097039378897
  • Poids
    1.30 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues