H40SH26
Pignon arrondi 3333333 QD - QD, 40 / 1/2 po, 26 dents, bague SH, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00174831
N° MFRH40SH26
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3333333 QD - QD, 40 / 1/2 po, 26 dents, bague SH, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00174831
N° MFRH40SH26
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H40SH26 POINTE DURÉE
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Nombre de dents
    26
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    4.4200 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Diamètre du pas
    4.1480 po
  • Largeur totale
    1.2000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.6875 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289243303
  • CUP_NON
    662289243303
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3333333
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.44 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif