Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueFDS
- Nombre de dents40
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3300 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2 po
- Diamètre extérieur6.6500 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.284 po
- Diamètre du pas6.373 po
- Largeur totale1-21/32 po
- Diamètre du moyeu3-1/8 po
- CUP_NON662289251810
- Poids2.74 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po